Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power AHM Steckernetzteil 100W, 90 → 264V ac, 24V dc / 4.16A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217053
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AHM100PS24
EAN/GTIN:
     5059039995219
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 4.16A
Temperatur max. = +60°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 100W
Kabellänge = 900mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 153kh
Breite = 64mm

XP Power Desktop-Das steckbare Tischnetzteil der XP Power AHM-Serie für Stromversorgungseinheiten hat eine Ausgangsspannung von 24 V dc. Er bietet 100 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 47 Hz bis 63 Hz. Während die Eingangsspannung von 80 V ac bis 264 V ac reicht, beträgt ihr maximaler Ausgangsstrom 4,16 A. Er ist ideal für viele kleine elektrische Geräte.Eigenschaften und VorteileEnergieeffizienzklasse V Ausgangsanschlussart ist DC-Stecker Der Lastregelbereich beträgt 3 % Die Überholzeit beträgt 20 ms Der Wirkungsgrad beträgt 92 %ZertifizierungenCEC2008 EISA 2007 IT- und medizintechnische Zulassungen China-zertifiziert (CCC) Optionale Versionen der Klasse II Optionale weiße Gehäuseausführungen En55011/22/FCC Klasse B-Leitung En55011/22/FCC Klasse B abgestrahlt En61000-3-2, Klasse A EN61000-3-3 EN61000-4-2 En61000-4-3, 3 V/m perf-Kriterien A En61000-4-4, Stufe 3, perf-Kriterien A EN61000-4-5 Installationsklasse 3, perf-Kriterien A En61000-4-6, 3 V eff. Perf-Kriterien A En61000-4-8, 3 A/m, perf-Kriterien A EN61000-4-11 UL60950-1 IEC60950-1 En60601-1 (3. Ausgabe) UL60601-1 (2. Ausgabe) IEC60601-1
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
4.16A
Temperatur max.:
+60°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
100W
Kabellänge:
900mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
153kh
Breite:
64mm
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 1217053, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, AHM100PS24, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 94,37*
1 Tag
124
Frei Haus
ab € 69,14*
€ 96,55*
Frei Haus
ab € 79,05*
€ 101,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XP Power
ALM120PS24
ab € 58,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.