Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power AHM Steckernetzteil 100W, 90 → 264V ac, 24V dc / 4.16A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217054
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AHM100PS24C2-8
EAN/GTIN:
     5059039941407
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 4.16A
Temperatur max. = +60°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 100W
Kabellänge = 900mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 153kh
Netzausregelungsbereich = ±1.5%

XP Power – Serie AHM von steckbaren Netzteilen. Die AHM-Serie von XP Power bietet eine Vielzahl von steckbaren Netzteilen von 85 W bis 250 W, die alle eine Energieeffizienz der Klasse V aufweisen. Diese äußerst zuverlässigen Netzteile sind CEC2008- und EISA2007-konform und verfügen über eine IT- und medizinischer Zulassung. Optionale Klasse-I- und Klasse-II-Versionen stehen zur Verfügung, mit Ausnahme von AHM250. Steckbare Netzteile, 85 W bis 250 W CEC2008- und EISA2007-konform Energieeffizienzklasse V Mit IT- und medizinischer Zulassung 3 Jahre Garantie ;0,5 W Leistungsaufnahme ohne Last Umgebungsklasse gemäß IP22
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
4.16A
Temperatur max.:
+60°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
100W
Kabellänge:
900mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
153kh
Netzausregelungsbereich:
±1.5%
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 1217054, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, AHM100PS24C28, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 69,16*
€ 96,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 68,90*
€ 99,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XP Power
ALM120PS24C2-8
ab € 59,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.