Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
XP Power AHM Steckernetzteil 180W, 80 → 264V ac, 24V dc / 7.5A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14 Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1217070
Hersteller:
XP Power
Herst.-Nr.:
AHM180PS24
EAN/GTIN:
5059039938339
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 80 → 264V ac
Ausgangsstrom = 7.5A
Temperatur max. = +60°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 180W
Kabellänge = 900mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 153kh
Breite = 80mm
XP Power Desktop-Das steckbare Tischnetzteil der XP Power AHM-Serie für Stromversorgungseinheiten hat eine Ausgangsspannung von 24 V dc. Er bietet 180 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 47 Hz bis 63 Hz. Während die Eingangsspannung von 80 V ac bis 264 V ac reicht, beträgt ihr maximaler Ausgangsstrom 7,50 A. Er ist ideal für viele kleine elektrische Geräte.Eigenschaften und VorteileEnergieeffizienzklasse V Ausgangsanschlussart ist DC-Stecker Der Lastregelbereich beträgt 3 % Die Überholzeit beträgt 20 ms Der Wirkungsgrad beträgt 92 %ZertifizierungenCEC2008 EISA 2007 IT- und medizintechnische Zulassungen CCC-Zulassung (China Compulsory Certification) Optionale Versionen der Klasse II Optionale weiße Gehäuseausführungen En55011/22/FCC Klasse B-Leitung En55011/22/FCC Klasse B abgestrahlt En61000-3-2, Klasse A EN61000-3-3 EN61000-4-2 En61000-4-3, 3 V/m Leistungskriterien A En61000-4-4, Stufe 3, Perf-Kriterien A EN61000-4-5 Installationsklasse 3, Perf-Kriterien A En61000-4-6, 3 V eff. Leistungskriterien A En61000-4-8, 3 A/m, Leistungskriterien A EN61000-4-11 UL60950-1 IEC60950-1 En60601-1 (3. Ausgabe) UL60601-1 (2. Ausgabe) IEC60601-1
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
80 → 264V ac
Ausgangsstrom:
7.5A
Temperatur max.:
+60°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
180W
Kabellänge:
900mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
153kh
Breite:
80mm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Redundanzmodul
,
Netzteil Notebook
,
Notebook Netzteil
,
Notebook Power Supply
,
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
netzteil notebook
,
1217070
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
XP Power
,
AHM180PS24
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
157
Frei Haus
ab € 100,18*
€ 127,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 100,91*
€ 134,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke Einphasiger Spannungsqualitätsrecorder
Fluke
3030923
ab € 983,70*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP780052 AC-SPANNUNGSPRÜFER BERÜHRUNGSLOS 12V-1KV
Multicomp
MP780052
ab € 17,52*
Zubehör
PRO ELEC T203 STECKERTESTER
Pro Elec
T203
ab € 2,54*
Zubehör
SOCKET & SEE SOK32 STECKDOSENTESTER + FEHLERERKENNUNG
Socket & See
SOK32
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen