Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ALM65 Steckernetzteil 65W, 90 → 264V ac, 24V dc / 2.7A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217101
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ALM65US24C2-8
EAN/GTIN:
     5059039938476
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.7A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 65W
Kabellänge = 900mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = >300kh
Breite = 55.5mm

XP Power – Serie ALM65 von AC/DC-Netzteilen. Die Serie ALM65 von XP Power bietet eine Vielzahl von steckbaren 65-W-Netzteilen, die alle eine Energieeffizienz der Stufe VI aufweisen. Diese zuverlässigen Netzteile sind in den Klasse-I- und Klasse-II-Versionen erhältlich und verfügen alle über die medizinische und ITE-Sicherheitszulassung. Die Serie verfügt auch über eine ;0,21-W-Standby-Leistung und einen niedrigen Erdschlussstrom. Diese hocheffiziente Serie von Netzteilen hat eine Betriebstemperatur von 0°C bis +60°C und eine IP32-Umgebungsklasse. Steckbare 65-W-Netzteile Energieeffizienzklasse VI Klasse-I- und Klasse-II-Versionen verfügbar Medizinische und ITE-Sicherheitszulassung ;0,21 W Standby-Leistung Niedriger Erdschlussstrom 4. Ausgabe der medizinischen EMV 3 Jahre Garantie 0°C bis +60°C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.7A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
65W
Kabellänge:
900mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
>300kh
Breite:
55.5mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzgerät 24v, netzteil notebook, 1217101, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, ALM65US24C28, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,84*
€ 51,39*
€ 6,90*
ab € 34,42*
€ 53,93*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 34,41*
€ 54,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.