Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
XP Power VEC50 Steckernetzteil 50W, 90 → 264V ac, 15V dc / 3.33A, IEC 320-C14 Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1217108
Hersteller:
XP Power
Herst.-Nr.:
VEC50US15
EAN/GTIN:
5059039996643
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = Eurostecker, GB, US
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 3.33A
Temperatur max. = +65°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 50W
Kabellänge = 1200mm
Wirkungsgrad = 89%
Länge = 116.3mm
XP Power – Serie VEC50 von AC/DC-Netzteilen. Die Serie VEC50 von XP Power bietet eine Vielzahl von steckbaren 50-W-Netzteilen, die alle eine Energieeffizienz der Klasse VI aufweisen. Diese zuverlässigen Netzteile sind gemäß einer Stromquelle mit Begrenzung zugelassen und sind alle CCC-zertifiziert. Die Serie verfügt auch über eine ;0,15-W-Standby-Leistung, eine hohe Leistungsdichte und über einen großen Betriebstemperaturbereich zwischen 0°C und +60°C. Steckbare 50-W-Netzteile Energieeffizienzklasse VI CoC, Stufe 2 Stromquelle mit Begrenzung zugelassen ;0,15 W Standby-Leistung Hohe Leistungsdichte 0°C bis +60°C Betriebstemperatur Optionaler Eingangssteckverbinder erhältlich CCC-Zulassung
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
Eurostecker, GB, US
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
3.33A
Temperatur max.:
+65°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
50W
Kabellänge:
1200mm
Wirkungsgrad:
89%
Länge:
116.3mm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Steckernetzteile
Weitere Suchbegriffe:
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
steckernetzgeräte 15v
,
steckernetzgerät
,
xp power steckernetzteil
,
1217108
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Steckernetzteile
,
XP Power
,
VEC50US15
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
AC/DC Adapters
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,26*
€ 29,12*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 19,29*
€ 31,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 20,27*
€ 35,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MP008784 AC/DC-ADAPTER, 15V, 4A
Multicomp
MP008784
ab € 14,67*
Ähnlich
RS PRO Steckernetzteil 50W, 90 → 264V ac, 15V dc / 3.34A, IEC 320-C14 Anschluss
RS Pro
1753283
ab € 33,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen