Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Universal Hostsystem Speicherkarten-Steckverbinder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1217501
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10053827-00ALF
EAN/GTIN:
     5059041133517
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
steckverbinder für speicherkarten
Kartentyp = Universal Hostsystem
Länge = 63.3mm
Breite = 6.2mm
Tiefe = 66.9mm
Abmessungen = 63.3 x 6.2 x 66.9mm

FCI ExpressCard-Host-Steckverbinder. ExpressCard™ ist eine PC Card-Kontaktiereinheit und ein Hostsystem, das die PC Card- und Cardbus-Technologie ersetzen soll. Erfüllt elektrische Hochgeschwindigkeitsanforderungen gemäß dem ExpressCard™-Standard. Schnittstelle für einzelne Flach- auf Rundstecker-Verbindung, ausgelegt für bis zu 5000 Abläufe Einreihige Rundsteckerkonfiguration mit Lötanschluss für leichte Lötung RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Kartentyp:
Universal Hostsystem
Länge:
63.3mm
Breite:
6.2mm
Tiefe:
66.9mm
Abmessungen:
63.3 x 6.2 x 66.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1217501, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Amphenol Communications Solutions, 1005382700ALF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,90013*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 23 Stück (ab € 3,69131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,32011*
€ 156,27093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,41007*
€ 150,42798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,93018*
€ 126,05691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,3902*
€ 113,51434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,90013*
€ 101,03115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.