Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Schnellsteckkupplung
>
Artikel
CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, Edelstahl, Schlauchkupplung, 8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1218026
Hersteller:
CEJN
Herst.-Nr.:
C103102003
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellsteckkupplung
schlauchkupplung messing
Kupplungs-Gender = Stecker
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie = 310 eSafe
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 8mm
Material = Messing, Edelstahl
Betriebsdruck max. = 16bar
Oberfläche = Verzinkt
Dichtungsmaterial = NBR°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
CEJN eSafe Serie 310. Die pneumatischen eSafe-Kupplungen von CEJN verbinden hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit in einer kompakten und robusten Bauweise. Die einfach zu bedienenden zweistufigen Entkupplungsöffnungen entlüften vor der Entkupplung, verringern die Geräuschentwicklung und das Verletzungsrisiko durch umherschnellende Schläuche und können einhändig bedient werden. Die hohe Durchflussleistung sowie ein minimaler Druckabfall der eSafe-Schnellverbindungskupplungen tragen zu geringeren Verlusten und höherer Produktivität und Effizienz bei. Eigenschaften und Vorteile. Konform mit ISO 4414 und EN 983 86 N Kuppelkraft 5,3 mm Nenndurchfluss-Durchmesser 950 l/min Durchflussmenge ISO 6150-B, A-A 49439-kompatibel. Anwendungsbereich. Die eSafe-Kupplungen von CEJN sind geeignet für den Einsatz in einer großen Vielfalt von Arbeitsstätten mit Druckluft einschließlich Zimmereiarbeiten, der verarbeitenden Industrie, Kfz-Werkstätten und Bergbau
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie:
310 eSafe
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
8mm
Material:
Messing, Edelstahl
Betriebsdruck max.:
16bar
Oberfläche:
Verzinkt
Dichtungsmaterial:
NBR°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen
Weitere Suchbegriffe:
schlauchkupplung
,
cejn schlauchkupplung
,
1218026
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen
,
CEJN
,
C103102003
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing vernickelt, Schlauchkupplung, 8mm
RS Pro
1761905
ab € 118,09*
Ähnlich
RS PRO Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, Schlauchkupplung, 8mm CEJN 310, Forster, Hansen 3000, ISO 6150 B,
RS Pro
6671891
ab € 18,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen