Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Dual Differenzverstärker, 0.11MΩ, 0.5mV ±15V 20dB 1-Kanal PDIP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Dual Differenzverstärker, 0.11MΩ, 0.5mV ±15V 20dB 1-Kanal PDIP 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1218455
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA106KP
EAN/GTIN:
     5059042026887
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Offsetspannung Eingang max. = 0.5mV
Eingangswiderstand max. = 0.11MΩ
Spannungsverstärkung max. = 20dB
Gleichtaktunterdrückung min. = 86dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm

Differenzverstärker, Texas Instruments. Differenzverstärker sind Operationsverstärker, die zum Verstärken von Differenzialeingangssignale konfiguriert sind, aber Gleichtaktsignale unterdrücken oder abweisen; sie verfügen über integrierte Widerstände zur Definition der differenziellen Verstärkung.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Offsetspannung Eingang max.:
0.5mV
Eingangswiderstand max.:
0.11MΩ
Spannungsverstärkung max.:
20dB
Gleichtaktunterdrückung min.:
86dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1218455, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Differenzverstärker, Texas Instruments, INA106KP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Differential Amplifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 11,81*
1
€ 6,90*
ab € 9,24*
€ 14,13*
1 Tag
893
1
€ 14,99*
ab € 8,79*
€ 18,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 590,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.