Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quad op-amp,TL074ACN 3MHz DIP14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218489
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL074ACN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 13V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Spannungsverstärkung typ. = 106 dB
Höhe = 4.57mm

JFET-Eingang-Operationsverstärker, Produktfamilie TL070 und TL080. Eine Serie von bewährten Hochleistungs-Operationsverstärkern mit JFET-Eingang und bipolarem Ausgang von Texas Instruments, die niedrige Eingangsvorspannungsströme und hohe Anstiegsgeschwindigkeiten bieten. Diese Operationsverstärker besitzen einen niedrigen Rauschpegel und eine niedrige Verzerrung, und sie sind für eine Vielzahl von Audio- und Signalverarbeitungsanwendungen geeignet. Die hohe Eingangsimpedanz macht sie zur idealen Wahl, wenn die Stromkreisbelastung minimiert werden muss. Offset-Einstellung und externe Kompensationsoptionen stehen mit den einfachen TL071- und TL081-Geräten zur Verfügung. Geringer Eingangsruhestrom und geringe Offset-Ströme Großer Versorgungsspannungsbereich: ±5 bis ±15 V Geringes Rauschen: 18 nV/√Hz typisch bei 1 kHz Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 13 V/μs typisch Niedrige harmonische Verzerrung: 0,003 % typisch Einfach-, Zweifach- und Vierfachgeräte verfügbar
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
13V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Spannungsverstärkung typ.:
106 dB
Höhe:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: 1218489, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TL074ACN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.