Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

General usage dual op-amp,OPA2132PA DIP8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218498
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2132PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Flankensteilheit typ. = 20V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 120 dB
Höhe = 4.57mm

JFET-Eingang OP-Verstärker, Serie OPA
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Flankensteilheit typ.:
20V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
120 dB
Höhe:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: 1218498, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA2132PA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,2196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 380,87*
€ 453,2353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 377,16*
€ 448,8204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,36*
€ 428,8284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 343,89*
€ 409,2291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,98*
€ 370,0662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.