Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quad op-amp,OPA4131PA 4MHz DIP14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218504
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA4131PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Flankensteilheit typ. = 10V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 110 dB
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm

JFET-Eingang OP-Verstärker, Serie OPA
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Flankensteilheit typ.:
10V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
110 dB
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Weitere Suchbegriffe: 1218504, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA4131PA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,3116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,54*
€ 296,9526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,02*
€ 276,1038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,43*
€ 257,5517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,11*
€ 248,8409
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,79*
€ 217,5201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.