Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

General usage dual op-amp,TLV2772CP DIP8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218523
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV2772CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
dip op amp
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 5.1MHz
Flankensteilheit typ. = 10.5V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Spannungsverstärkung typ. = 113 dB
Höhe = 4.57mm

Niederspannungs-Hochgeschwindigkeits-CMOS-Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
5.1MHz
Flankensteilheit typ.:
10.5V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Spannungsverstärkung typ.:
113 dB
Höhe:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: op amp, op amp texas instrument, 1218523, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TLV2772CP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,01*
€ 186,8419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,84*
€ 158,0796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,57*
€ 132,7683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,04*
€ 117,8576
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,73*
€ 105,5887
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.