Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voltage-Frequency Converter,SO14,VFC32KU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218576
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     VFC32KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1218576
Halbleiter
Datenwandler
Frequenz-Spannungs Wandler
Wandler-Funktion = FVC, VFC
Endfrequenz = 100kHz
Linearitätsfehler = ±0.05%FSR
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Höhe = 1.58mm
Länge = 8.65mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Breite = 3.91mm

Spannung/Frequenz-Wandler, Texas Instruments. Dieser Spannung/Frequenz -Wandler bietet ausgezeichnete Linearität und entweder Spannungs- oder Stromeingang, mit einer Wahl zwischen Spannung/Frequenz- oder Frequenz/Spannungs-Wandlung. Dieses Gerät wird üblicherweise in Anwendungen wie isolierte Datenübertragung oder Motordrehzahlkontrolle verwendet.
Weitere Informationen:
Wandler-Funktion:
FVC, VFC
Endfrequenz:
100kHz
Linearitätsfehler:
±0.05%FSR
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
8.65 x 3.91 x 1.58mm
Höhe:
1.58mm
Länge:
8.65mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Breite:
3.91mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.