Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProMinent Chemikalien-Auffangwanne 100 l, Ø 800mm x 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218613
Hersteller:
     ProMinent Dosiertechnik
Herst.-Nr.:
     1010881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kapazitätsvolumen = 100 l
Abmessungen = Ø 800 x 320mm
Tiefe = Ø 800mm
Höhe = 320mm

Chemikalien-Auffangwanne Prominent. Chemikalien-Auffangwannen in verschiedenen Größen für den Einsatz in der Chemikaliendosierung und an Lagertanks. Diese Chemikalien-Auffangwannen sind zur Aufbewahrung stapelbar und haben flache Seiten, um ein Fixieren zu erleichtern. Erhältlich in Schwarz oder Naturfarbe, bestehend aus Polyethylen.
Weitere Informationen:
Kapazitätsvolumen:
100 l
Abmessungen:
Ø 800 x 320mm
Tiefe:
Ø 800mm
Höhe:
320mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttank, Gefahrstofftank, auffangwanne kunststoff, auffangwanne, 1218613, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Chemikalientanks, ProMinent, 1010881, Storage & Shelving, Chemical Tanks, Access, Storage & Material Handling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,55*
€ 435,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,86*
€ 432,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,03*
€ 410,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,40*
€ 386,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.