Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProMinent Chemikalien-Auffangwanne 60 l, Ø 680mm x 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218615
Hersteller:
     ProMinent Dosiertechnik
Herst.-Nr.:
     1010886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kapazitätsvolumen = 60 l
Abmessungen = Ø 680 x 270mm
Tiefe = Ø 680mm
Höhe = 270mm

Chemikalien-Auffangwanne Prominent. Chemikalien-Auffangwannen in verschiedenen Größen für den Einsatz in der Chemikaliendosierung und an Lagertanks. Diese Chemikalien-Auffangwannen sind zur Aufbewahrung stapelbar und haben flache Seiten, um ein Fixieren zu erleichtern. Erhältlich in Schwarz oder Naturfarbe, bestehend aus Polyethylen.
Weitere Informationen:
Kapazitätsvolumen:
60 l
Abmessungen:
Ø 680 x 270mm
Tiefe:
Ø 680mm
Höhe:
270mm
Weitere Suchbegriffe: pe auffangwanne 60l, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, 1218615, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Chemikalientanks, ProMinent, 1010886, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Chemical Tanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,23*
€ 379,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,10*
€ 376,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,76*
€ 354,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,89*
€ 335,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.