Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProMinent Pumpenzubehör für Pumpen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ProMinent Pumpenzubehör für Pumpen
ProMinent Pumpenzubehör für Pumpen
ProMinent Pumpenzubehör für Pumpen
Artikel-Nr.:
     108EL-1218617
Hersteller:
     ProMinent Dosiertechnik
Herst.-Nr.:
     791715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1218617
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Warmwasserbereitung und Pumpen
Pumpenzubehör
Pumpen-Zubehörtyp = Multifunktionsventil
Zur Verwendung mit = Pumpen

Dosierpumpen-Mehrzweckventil. Prominent-Multifunktionsventile sind eine kombinierte Zugentlastung und Gegendruck, das passt direkt auf die Pumpen Dosierung Kopf. Das Gegendruckventil sorgt für einen gleichmäßigen Gegendruck, der eine präzise Messung aufrecht erhält und vor Ungenauigkeiten schützt. Das Ventil ist einfach über zwei Drehregler an beiden Seiten, die bei Loslassen in die ursprüngliche Position zurückkehren, einfach zu bedienen. Geeignet für den Einsatz mit fast allen Chemikalien. Eigenschaften und Vorteile. Öffnungsdruck des Gegendruckventils: 1,5 bar Öffnungsdruck des Entlastungsventils: 6 oder 10 bar (modellabhängig) Saughilfe für das Gegendruckventil Auslassleitung für Instandhaltung / Wartung PVDF-Gehäuse PTFE-beschichtete Membran FKM- und EPDM-Dichtungen Geeignet für den Einsatz mit Gamma /X-, Alpha- und Beta-Magnetdosierpumpen.
Weitere Informationen:
Pumpen-Zubehörtyp:
Multifunktionsventil
Zur Verwendung mit:
Pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,92*
€ 361,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,72*
€ 355,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,51*
€ 304,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,59*
€ 282,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.