Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton Kleinlautsprecher 50Ω, 71dB / 0.5W, 16 (Dia.) x 3.5mm, Anschlussdraht 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218640
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 16, 50 OHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
kleinlautsprecher
Spulenwiderstand = 50Ω
Schallpegel = 71dB
Nennleistung = 0.5W
Anschlusslänge = 24mm
Abmessungen = 16 (Dia.) x 3.5mm
Durchmesser = 16mm
Höhe = 3.5mm

1,6-cm-Visatron-Miniaturlautsprecher, 50 Ohm. Dieser Miniaturlautsprecher ist ideal für extrem kleine Geräte, Modellaufbau und Signalausgang. Die Kabel sind bereits abisoliert, wodurch der Anschluss vereinfacht wird. Eigenschaften und Vorteile. Kleine Abmessungen Vorderseitiger Klebebereich Abisolierter Kabelanschluss
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
50Ω
Schallpegel:
71dB
Nennleistung:
0.5W
Anschlusslänge:
24mm
Abmessungen:
16 (Dia.) x 3.5mm
Durchmesser:
16mm
Höhe:
3.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1218640, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, Visaton, K16,50OHM, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.