Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments FVC Spannung/Frequenz Wandler, ±1%FSR, Single, SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218690
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2917M-8/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042216165
Suchbegriffe:
1218690
Halbleiter
Datenwandler
Frequenz-Spannungs Wandler
Wandler-Funktion = FVC
Linearitätsfehler = ±1%FSR
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 12 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Länge = 4.9mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 3.9mm

Spannung/Frequenz-Wandler, National Semiconductor. Die wirtschaftlichen Spannungs-/Frequenz-Wandler von National Semiconductor verfügen über niedrigen Energieverbrauch und einen großen Dynamikbereich und sind ideal geeignet für A/D-Wandler-Anwendungen. In dieser Serie sind auch Frequenz/Spannung-Wandler erhältlich, die sich gut für Anwendungen wie Tachometer und Geschwindigkeitsbegrenzer eignen.
Weitere Informationen:
Wandler-Funktion:
FVC
Linearitätsfehler:
±1%FSR
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
12 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Länge:
4.9mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
3.9mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
95
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,20*
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 475 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 95 Stück
Mindestbestellmenge: 95 Stück ( entspricht € 209,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.