Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 3 V, 5 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218708
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMV324M/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042133813
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Flankensteilheit typ. = 1V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 dB
Höhe = 1.45mm

Niederspannungs-Operationsverstärker, Serie LMV
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Flankensteilheit typ.:
1V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 dB
Höhe:
1.45mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1218708, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LMV324MNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
55
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,90*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 1,44*
€ 2,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 275 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 825 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 104,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.