Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Sample & Hold Schaltung 25μs THT MDIP, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Sample & Hold Schaltung 25μs THT MDIP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1218735
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LF398AN/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042213157
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Einstellzeit = 25µs
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = MDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
Länge = 9.27mm
Breite = 6.35mm
Höhe = 3.3mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Abtast- und Halte-Schaltkreise, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Einstellzeit:
25µs
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
MDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
9.27 x 6.35 x 3.3mm
Länge:
9.27mm
Breite:
6.35mm
Höhe:
3.3mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 1218735, Halbleiter, Datenwandler, Sample & Hold Schaltungen, Texas Instruments, LF398ANNOPB, Data Converters, Sample & Hold Circuits, Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,78925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,68*
€ 128,1392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,51*
€ 119,6069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,87*
€ 110,5153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,45*
€ 94,5455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,57*
€ 85,1683
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.