Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker und Komparator Low Power MDIP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218745
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM392N/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042215519
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = MDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
Länge = 9.27mm
Breite = 6.35mm
Höhe = 3.3mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Kombinierter Komparator und Operationsverstärker. Integrierte Lösungen von Texas Instruments, die einen Universal-Operationsverstärker und Spannungskomparator in einem einzelnen Gehäuse verbinden.
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
MDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
9.27 x 6.35 x 3.3mm
Länge:
9.27mm
Breite:
6.35mm
Höhe:
3.3mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 1218745, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Texas Instruments, LM392NNOPB, Amplifiers & Comparators, Comparators, Semiconductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
40
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,79*
1
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 2,20*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,50*
€ 2,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 71,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROHM Semiconductor
LM2903FVM-TR
ab € 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.