Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strom-Nebenschlussüberwachung INA197AIDBVT, Single SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Strom-Nebenschlussüberwachung INA197AIDBVT, Single SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1218924
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA197AIDBVT
EAN/GTIN:
     5059042027044
Suchbegriffe:
IC Verstärker
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 80dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Höhe = 1.15mm
Länge = 2.9mm
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm

Stromfühlerverstärker mit Analogausgang, Texas Instruments. Current and power measurement for real-time system protection, feedback control and high-accuracy system monitoring.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V, 9 V, 12 V, 15 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
80dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Höhe:
1.15mm
Länge:
2.9mm
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 1218924, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Strommessverstärker, Texas Instruments, INA197AIDBVT, Amplifiers & Comparators, Current Sensing Amplifiers, Semiconductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,51*
1
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 4,32*
1 Tag
187
1
€ 14,99*
ab € 2,49*
€ 5,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 627,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.