Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments PLL-Takttreiber SSOP, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1218974
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC1220E
EAN/GTIN:
     5059042229776
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

PLL-Takttreiber, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 1218974, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Takttreiber und Taktverteilung, Texas Instruments, DAC1220E, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Clock Drivers & Distribution
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 20,68*
1
€ 6,90*
ab € 14,45*
€ 28,56*
1 Tag
746
1
€ 14,99*
ab € 16,13*
€ 30,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 1.551,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.