Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments VFC Spannung/Frequenz Wandler, 4000kHz, ±1%FSR, Dual, PDIP, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments VFC Spannung/Frequenz Wandler, 4000kHz, ±1%FSR, Dual, PDIP, 14-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1219031
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     VFC110AP
EAN/GTIN:
     5059042240290
Suchbegriffe:
1219031
Halbleiter
Datenwandler
Frequenz-Spannungs Wandler
Wandler-Funktion = VFC
Endfrequenz = 4000kHz
Linearitätsfehler = ±1%FSR
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe = 4.57mm
Länge = 19.3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –25 °Cmm

Spannung/Frequenz-Wandler, Texas Instruments. Dieser Spannung/Frequenz -Wandler bietet ausgezeichnete Linearität und entweder Spannungs- oder Stromeingang, mit einer Wahl zwischen Spannung/Frequenz- oder Frequenz/Spannungs-Wandlung. Dieses Gerät wird üblicherweise in Anwendungen wie isolierte Datenübertragung oder Motordrehzahlkontrolle verwendet.
Weitere Informationen:
Wandler-Funktion:
VFC
Endfrequenz:
4000kHz
Linearitätsfehler:
±1%FSR
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Höhe:
4.57mm
Länge:
19.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–25 °Cmm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 23,65*
€ 27,88*
2 Tage
970
1
€ 14,99*
ab € 30,03*
€ 41,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 697,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.