Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schieberegister 8-Bit Schieberegister HC Seriell - Parallel SMD 16-Pin SOIC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Schieberegister 8-Bit Schieberegister HC Seriell - Parallel SMD 16-Pin SOIC 1
Artikel-Nr.:
     108EL-1219581
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HC595S16-13
EAN/GTIN:
     5059043265285
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = HC
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Direction Typ = Uni-Directional

74HC-Produktfamilie, DiodesZetex. Die 74HC-Produktfamilie von DiodesZetex besteht aus Hochgeschwindigkeits-Logikgeräten, die CMOS-Schaltkreise verwenden. Es ist eine Serie von Logik-ICs für allgemeine Anwendungen mit niedrigem Energieverbrauch. Eine Vielzahl von Typen sind erhältlich, die Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer, Decoder und Demultiplexer, Schmitt-Trigger-Wechselrichter, Zähler und Schieberegister umfassen.. Versorgungsspannungsbereich: 2 V bis 6 V Kühlkörper oder Quellen 4 mA bei Vcc: 4,5 V Niedriger CMOS-Energieverbrauch ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C)
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
HC
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74hc logic, 1219581, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, DiodesZetex, 74HC595S1613, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,144*
1
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,691*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.