Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.1V / 500 mW max, SMA 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 5.1V / 500 mW max, SMA 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1220094
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMA5918BT3G
EAN/GTIN:
     5059042406924
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SMA
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 73.5mA
Zener Lastwiderstand max. = 4Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2.5µA
Abmessungen = 4.32 x 2.6 x 2mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1,5 W, Serie 1SMA59xxBT, SZ1SMA59xxBT, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SMA
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
73.5mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
2.5µA
Abmessungen:
4.32 x 2.6 x 2mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, on semiconductor zenerdiode, 1220094, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1SMA5918BT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0729*
€ 0,0996*
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1078*
1
€ 6,90*
ab € 0,0907*
€ 0,4924*
5
€ 5,95*
ab € 0,2416*
€ 0,5405*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,1283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 539,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.