Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Diode, 400V / 1A, 2-Pin PowerDI 123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220295
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DFLU1400-7
EAN/GTIN:
     5059043140568
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PowerDI 123
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Gleichrichterdioden, 1 A bis 1,5 A, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PowerDI 123
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, Schaltdiode, zetex diode, smd diode, 1220295, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, DFLU14007, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,176*
3
€ 6,90*
ab € 0,115*
€ 0,398*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 528,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.