Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec SIRCO M Trennschalter 3-polig 63A IP 20 28,4kW 400V ac 3-phasig SIRCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220489
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     22303006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastumschalter
Trennschalter
trennschalter 63a 3-polig
socomec lastumschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 63A
IP Schutzart = IP 20
Leistung = 28,4kW
Nennspannung = 400 V ac, 415V ac
Elektrische Phasen = 3
Bereich = SIRCO
Länge = 105mm
Breite = 76mm
Tiefe = 95mm
Anschlussart = Schraub°C

Nicht-tauchfähige Trennschalter SIRCO M. SIRCO M ist eine Serie von multipolaren, modularen und manuell betätigten Lasttrennschaltern (oder Lasttrennschaltern). Erhältlich in 3- oder 4-polig und von 16 bis 125 A, machen und brechen sie unter Lastbedingungen und bieten eine Sicherheitsisolierung für jeden Niederspannungskreis, insbesondere für Maschinensteuerkreise. Durch den Einsatz von Zubehör kann SIRCO M in einen mehrpoligen Lasttrennschalter oder in einen 3/4-poligen Umschalter verwandelt werden. SIRCO M-Umschalter ermöglichen die Umschaltung zwischen zwei Quellen oder zwei Niederspannungs-Leistungsstromkreisen sowie ihre Sicherheitsisolierung. - Erfüllt die internationalen Normen IEC 60947-3, UL508 und UL98. - Doppelte Unterbrechung pro Pol. - Montageoptionen: DIN-Schiene, Tafel oder modulare Platte mit 45-mm-Frontausschnitt. - IP20-Geräte und Zubehör. - Schwere Nutzungskategorien (AC-22 und AC-23). - Positive Unterbrechungsanzeige. - Kontaktpunkt-Technologie. - Das Produkt kann direkt an der Tür- oder Tafelseite mit einem speziellen "Türmontagesatz"-Zubehör montiert werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
63A
IP Schutzart:
IP 20
Leistung:
28,4kW
Nennspannung:
400 V ac, 415V ac
Elektrische Phasen:
3
Bereich:
SIRCO
Länge:
105mm
Breite:
76mm
Tiefe:
95mm
Anschlussart:
Schraub°C
Weitere Suchbegriffe: trennschalter 63a, 1220489, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Socomec, 22303006, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,51*
€ 307,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socomec
14731113
ab € 15,49*
Zubehör
Socomec
2299 0001
ab € 7,40*
Zubehör
Socomec
2294 3009
ab € 6,71*
Zubehör
Socomec
1407 0532
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.