Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec SIRCOVER AC Trennschalter 4P-polig 160A IP 20 415V ac 3-phasig SIRCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220527
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     41AC4016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastumschalter
Trennschalter
socomec trennschalter 3-polig
socomec lastumschalter
Anzahl der Pole = 4P
Strom max. = 160A
IP Schutzart = IP 20
Nennspannung = 415V ac
Elektrische Phasen = 3
Serie = SIRCOVER AC
Länge = 212mm
Breite = 135mm
Tiefe = 173mm
Anschlussart = Schraub°C

Manueller Sircover-Lastumschalter. Socomec-Sircover-Trennschalter mit Schaltstellungsanzeige. Mit drei stabilen Positionen, die nicht durch Spannungsabfälle oder Vibrationen beeinträchtigt werden und Lastschutz gewährleisten. Erhältlich als 3- oder 4-polige Geräte von 125 A bis 3200 A. Optionen für den Griff für Direktantrieb Stabile Positionen Einfacher Anschluss
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
4P
Strom max.:
160A
IP Schutzart:
IP 20
Nennspannung:
415V ac
Elektrische Phasen:
3
Serie:
SIRCOVER AC
Länge:
212mm
Breite:
135mm
Tiefe:
173mm
Anschlussart:
Schraub°C
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, 1220527, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Socomec, 41AC4016, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,05*
€ 1.003,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,25*
€ 991,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,34*
€ 946,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,08*
€ 881,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,59*
€ 844,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Socomec
11221111
ab € 25,55*
Zubehör
Socomec
14212113
ab € 49,07*
Zubehör
Socomec
41090021
ab € 33,91*
Zubehör
Socomec
26944014
ab € 34,47*
Zubehör
Socomec
1400 1032
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.