Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q200 Vishay HOTC-KIT-KH Kondensatoren, Radial Kondensator-Kit, 240-teilig


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AEC-Q200 Vishay HOTC-KIT-KH Kondensatoren, Radial Kondensator-Kit, 240-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-1220708
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HOTC-KIT-KH
EAN/GTIN:
     5059040701410
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Radial Kondensator
radial kondensator 200v
kondensator sortiment
Set beinhaltet = Kondensatoren
Stückzahl = 240
Montageart = Radial
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Automobilstandard = AEC-Q200
Spannungsbereich = 50 → 200V
Mindestspannung = 50V
Max. Spannung = 200V
Kapazitätsbereich = 100 → 180000pF

EIA 198, IEC 60384-9, AEC-Q200. Mehrschichtiges Keramikkondensatorensortiment Vishay Serie K..H für hohe Betriebstemperatur (HOTcaps). Das Sortiment K..H von Vishay umfasst 240 Teile der mehrschichtigen Keramikkondensatoren für hohe Betriebstemperaturen (HOTcap) der Serie K..H von Vishay. Dieses Kondensatorensortiment bietet 24 verschiedene radiale MLCC-Kondensatoren, die sich im Hinblick auf Dielektrikum, Kapazitätswert und Spannung unterscheiden, wobei jeweils 10 Stück von jeder Variante vorhanden sind. Die mehrschichtigen Keramikkondensatoren der Serie K..H sind AEC-Q200-zertifiziert und für die rauesten Bedingungen im Kfz-Bereich geeignet. Diese MLCCs bieten eine unerreichte maximale Temperatur von +175 °C und bestehen aus einem stabilen G0G- oder X0U-Dielektrikum. Die Versionen mit C0G-Dielektrikum haben eine Kapazitätsänderung von ±330 ppm/K zwischen –55 °C und +175 °C. Die MLCCs mit X0U-Dielektrikum haben eine Kapazitätsänderung von +22 %/–56 % im gleichen Temperaturbereich. Die HOTcap-Serie von Vishay setzt neue Standards bei Leistung und Zuverlässigkeit und wird mit einem einzigartigen Wet-Build-Prozess sowie mit Edelmetallelektroden gefertigt. Mit zu 100 % verzinnten, kupferbeschichteten Kabeln, blanken Kabeln oder gecrimpten Kabeln erhältlich, mit Abständen von 2,5 mm oder 5 mm. Die MLCCs der Serie K..H von Vishay für hohe Betriebstemperaturen verfügen über ein schwer entflammbares Epoxidharz UL 94 V-0. AEC-Q200-zertifiziert (PPAP verfügbar) Hohe Zuverlässigkeit Hochleistung Radiale Montage Entwickelt für die Anwendung unter den extremsten Betriebsbedingungen Unerreichte maximale Betriebstemperatur von +175 °C für keramische Dielektrika Wet-Build-Prozess mit hoher Zuverlässigkeit, MLCC-Einsatz. Anwendungsbereich. Geeignete Kfz-Anwendungen umfassen EMV-Filterung in Funktionsbereichen wie Kabelbäume, Turbolader, Drosselklappen, Bremsanlagensteuerung, Abgas- und Sitzpositionssensoren.
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Kondensatoren
Stückzahl:
240
Montageart:
Radial
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Automobilstandard:
AEC-Q200
Spannungsbereich:
50 → 200V
Mindestspannung:
50V
Max. Spannung:
200V
Kapazitätsbereich:
100 → 180000pF
Weitere Suchbegriffe: 1220708, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Vishay, HOTCKITKH, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Kit
Frei Haus
ab € 91,02*
€ 118,53*
1 Tag
122
pro Satz
Frei Haus
ab € 96,59*
€ 124,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 118,53*
€ 141,05
pro Kit
ab 2 Kits
€ 116,78*
€ 138,97
pro Kit
ab 5 Kits
€ 111,84*
€ 133,09
pro Kit
ab 10 Kits
€ 101,97*
€ 121,34
pro Kit
ab 500 Kits
€ 91,02*
€ 108,31
pro Kit
1 Kit enthält 1 Stück (ab € 91,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.