Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Motorschutzrelais
>
Artikel
WEG RW17 Thermisches Überlastrelais 0,9 → 1,4 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 7 → 10 A, 71.5mm x 45mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1220761
Hersteller:
WEG
Herst.-Nr.:
RW17-2D3-U010
EAN/GTIN:
5059040985742
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 10 A
Kontaktnennstrom = 7 → 10 A
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = RW17
Montageart = DIN-Schienenmontage
Leistung = 0,9 → 1,4 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 45mm
Tiefe = 82.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = –25 → +60 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Thermische Überlastrelais der Serie RW. Auslöseklasse 10 Phasenausfallempfindlich Wählbarer Reset von Hand, automatisch oder manuell
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
10 A
Kontaktnennstrom:
7 → 10 A
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
RW17
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Leistung:
0,9 → 1,4 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
45mm
Tiefe:
82.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +60 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Überlastrelais
Weitere Suchbegriffe:
Überlastrelais
,
weg thermorelais
,
motorschutzrelais
,
1220761
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
WEG
,
RW172D3U010
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG BFC025 Hilfskontaktblock 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 10 A, 690 V ac
WEG
BFC025-22
ab € 12,29*
Zubehör
WEG ECCMP für MPW40 (i und t) Motorschutzschalter
WEG
ECCMP-C025
ab € 6,55*
Zubehör
WEG MPW18 Motorschutzschalter, 6,3 → 10 A 90mm x 45mm
WEG
MPW18-3-U010
ab € 28,10*
Zubehör
WEG MPW40 Motorschutzschalter, 6,3 → 10 A 97mm x 45mm
WEG
MPW40-3-U010
ab € 65,45*
Zubehör
WEG RCC0-4 D63 RC-Glied für Schütz Passend für Marke (Relais): Weg 1 St.
WEG
12500586
ab € 3,55*
Zubehör
WEG Serie CSW Reset-Drucktaste mit Welle für RW-E-Relais
WEG
CSW-BHF437
ab € 4,03*
Zubehör
WEG Verbindungsglied
WEG
ECCMP-40B38
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen