| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-122080 Herst.-Nr.: 122080 EAN/GTIN: 5056070942646 |
| |
|
| | |
| Material = Stahl
Zubehör für Verbindungskästen von RS PRO. Zubehör für Verbindungskästen von RS PRO ist eines der wichtigsten Komponenten in Ihrer Installationslösung. RS PRO bietet Wandhalterungen und Erdungs-Verdrahtungssätze zur Verwendung mit Inline-Klemmengehäusen. Kompatibilität. • Klemmenbox mit Schutzart IP66 von RS PRO. Halterungskit für Wandmontage. • RS Best.-Nr. : ; 122-074 122-074. Erdungs-Verdrahtungssatz. • RS Best.-Nr. : ; 122-080 122-080 Weitere Informationen: | | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungskit, Erdungsset, abox ip66, abox, rs pro abzweigdose, 122080, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Erdung- und Blitzschutz, Erdungsschellen, RS PRO, ATTACHMENTES, Fuses & Circuit Breakers, Earth & Lightning Protection, Earthing Straps |
| | |
| |