Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG MPW40t Motorschutzschalter, 0,1 → 0,16 A 97mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221366
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     MPW40t-3-C016
EAN/GTIN:
     5059040983526
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter 0,1-0,16a
motorschutzschalter
weg motorschutzschalter
Nennstrom = 0,1 → 0,16 A
Motorschutz-Komponenten = Schutzschalter
Serie = MPW40t
Gesamtlänge = 97mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 98mm
Steuerspannung = 0,1 → 0,16 A

Serie MPW. Professionelles Sortiment von WEG-Motorschutzschaltern aus der Serie MPW. Thermische magnetische Schutzschalter oder rein magnetische Schutzschalter sind modular und kompakt, aber gleichzeitig widerstandsfähig und sehr zuverlässig. Die Schutzschalter sind über Drucktasten oder Drehgriffe bedienbar. Für den Einsatz als Hauptschalter Temperaturkompensation Schraubanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Nennstrom:
0,1 → 0,16 A
Motorschutz-Komponenten:
Schutzschalter
Serie:
MPW40t
Gesamtlänge:
97mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
98mm
Steuerspannung:
0,1 → 0,16 A
Weitere Suchbegriffe: 1221366, Automation, Elektromotoren, WEG, MPW40t3C016, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
ACBS-11
ab € 9,29*
Zubehör
WEG
CWB9-11-30D24
ab € 32,73*
Zubehör
WEG
TSB
ab € 22,59*
Zubehör
WEG
URMP V37
ab € 16,17*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.