Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
AC AC Netzgeräte
>
Artikel
DiodesZetex Inverter, 1-Elem., Inverter, LVC, Push-Pull, 32mA, 5-Pin, SOT-553
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1221486
Hersteller:
Diodes
Herst.-Nr.:
74LVC1G04Z-7
EAN/GTIN:
5059043153414
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion = Inverter
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = SOT-553
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = LVC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 7 ns @ 2.7 V
Arbeitsspannnung min. = 1,65 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Höhe = 0.62mm
Produktfamilie 74LVC1G, Diodes Inc. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
SOT-553
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
LVC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
7 ns @ 2.7 V
Arbeitsspannnung min.:
1,65 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Höhe:
0.62mm
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
Weitere Suchbegriffe:
LVC Logik
,
AC AC Netzgeräte
,
Inverter
,
Wechselrichter
,
74lvc
,
1221486
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Logikgatter
,
DiodesZetex
,
74LVC1G04Z7
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Logic Gates
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,0934*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0809*
€ 0,3653*
Lager 139
1 Tag
6000
5
€ 14,99*
ab € 0,055*
€ 0,4647*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,1111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück (
entspricht € 373,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen