Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Herd
>
Dunstabzug
>
Filtermatte Dunstabzugshaube
>
Artikel
RS PRO Polyester Filtermatte, Typ Medienrolle, 20 x 1 m ISO-C-45
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1221771
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1221771
EAN/GTIN:
5056111949337
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filtermatte Dunstabzugshaube
Filtertyp = Medienrolle
Abmessungen nom. = 20m x 1m x10mm
Abmessungen absolut = 20 x 1 m
ISO 16890 Klasse = ISO-C-45
Anfangsdruckabfall = 35Pa
Enddruckverlust = 250Pa
Farbe = Weiß
Material = Polyester
Tiefe absolut = 10mm
Höhe nom. = 1 mm
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Medienrolle
Abmessungen nom.:
20m x 1m x10mm
Abmessungen absolut:
20 x 1 m
ISO 16890 Klasse:
ISO-C-45
Anfangsdruckabfall:
35Pa
Enddruckverlust:
250Pa
Farbe:
Weiß
Material:
Polyester
Tiefe absolut:
10mm
Höhe nom.:
1 mm
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Klimageräte Filter
Weitere Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
,
Luftfilter Lüftungssystem
,
rs pro filtermatte
,
luftfilter klimatechnik
,
1221771
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
,
Klimageräte Filter
,
RS PRO
,
JF150100
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessories
,
HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS019
ab € 36,75*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS121
ab € 37,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen