Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Herd
>
Dunstabzug
>
Filtermatte Dunstabzugshaube
>
Artikel
RS PRO Filtermatte, Typ Pad, G2, 1.6 x 1 m ISO-C-45
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1221772
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1221772
EAN/GTIN:
5056111949344
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Filtermatte Dunstabzugshaube
Filtertyp = Pad
Abmessungen absolut = 1.6 x 1 m
ISO 16890 Klasse = ISO-C-45
Filterklasse = G2
Anfangsdruckabfall = 35Pa
Tiefe nom. = 10mm
CP413 BS5588 Teil 9. Synthetische Filtermedien von RS PRO. Das synthetische Filtermedium (100 % Polyesterfaser) von RS PRO wird als Rolle geliefert. Das mit Zweikomponentenfasern thermisch gebundene Filtermedium eignet sich als allgemeiner Vorfilter für HLK- und Küchenhaubenanwendungen. Verfügbare Optionen ; :827-9510 :827-9510 - Filtermedienrolle weiß 1m x 2m, 10mm (Dicke ; )122-1771 )122-1771 - Medienrolle 1m x 20m, 10mm (Dicke ; )122-1772 )122-1772 - Medienpad 1m x 1,6m, 10mm (Dicke). Eigenschaften und Vorteile:. Thermisch gebunden Anfangsdruckverlust (nach ISO16890): 250 pa Mediengeschwindigkeit 1,5 m/s Staubspeicherfähigkeit 400 g/m2 Thermische Stabilität 100 °C (kurzzeitig bis 120 °C) CP413 BS5588 Teil 9 Zulassungen. Typische Anwendungen:. HVAC-Luftfilter werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) eingesetzt, um die Luftqualität zu verbessern, indem unerwünschte Partikel aus der Luft herausgefiltert werden. Häufig gestellte Fragen Warum sollten Luftfilter für Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen gewechselt werden?. Wenn diese Filter nicht richtig gewartet werden, können sie verstopfen. Dadurch kann der Luftstrom behindert werden und das System überhitzen, wodurch es zu Schäden kommen oder Feuer entstehen können. Der regelmäßige Wechsel der Luftfilter sorgt für Sicherheit und die Langlebigkeit der Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen. Wie funktionieren Luftfilter?. Die Filter werden in Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen verwendet und sind aus einem ähnlichen Material wie Mullbinden. Dadurch kann Luft durchfließen, größere Schmutzpartikel jedoch nicht. Standardluftfilter sind effizient in der Filtration, da sie Schmutz und Staub absorbieren. Komplexere Filter entfernen außerdem Gerüche und verfügen über ein Aktivkohleelement. Der Schutz vor Verunreinigungen in einer Lüftungs-, Klima- oder Heizungsanlage wirkt sich deutlich auf die Langlebigkeit der Anlage aus, da Fremdkörper in solchen Systemen zu einer Überhitzung führen können, was die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen kann. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Pad
Abmessungen absolut:
1.6 x 1 m
ISO 16890 Klasse:
ISO-C-45
Filterklasse:
G2
Anfangsdruckabfall:
35Pa
Tiefe nom.:
10mm
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Klimageräte Filter
Weitere Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
,
Luftfilter Lüftungssystem
,
luftfilter klimatechnik g2
,
luftfilter klimatechnik
,
rs pro filtermatte
,
1221772
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
,
Klimageräte Filter
,
RS PRO
,
JF1501mx16m
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessories
,
HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS121
ab € 36,69*
Zubehör
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Timestrip
TS019
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen