Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision Digital Labornetzgerät 1.56kW, 5 → 300V / 0.02 → 5.2A, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision Digital Labornetzgerät 1.56kW, 5 → 300V / 0.02 → 5.2A, ISO-kalibriert
BK Precision Digital Labornetzgerät 1.56kW, 5 → 300V / 0.02 → 5.2A, ISO-kalibriert
BK Precision Digital Labornetzgerät 1.56kW, 5 → 300V / 0.02 → 5.2A, ISO-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1221829
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     XLN300-52-GL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
bk precision labornetzgerät
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = ISOCAL
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 0.02 → 5.2A
Nennleistung = 1.56kW
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Temperatur min. = 0°C

Benutzerhandbuch, Netzkabel, Rackmontage-Kit, Testbericht und Kalibrierungszertifikat. B ;K Precision, Modell XLN30052-GL, programmierbares Gleichspannungsnetzteil. B ;K Precision Modell XLN30052-GL ist ein programmierbares Hochspannungs-Gleichspannungsnetzteil mit Einfachausgang, das maximalen Leistungsausgang bis zu 1560 W bietet. Mit einem integrierten 16-Bit-D/A-, A/D-Wandler verfügt das Netzteil über eine Spannungs- und Stromauflösung von 1 mV und 1 mA. Durch Anschluss von bis zu vier XLN-Hochspannungs-Modellen in Parallelschaltung kann die maximale Ausgangsleistung 6240 W erreichen. Die XLN30052-GL-Schutzfunktionen für sicheren Betrieb umfassen außerdem Überspannungsschutz (OVP) Überstromschutz (OCP), Übertemperaturschutz (OTP) und Leistungsbegrenzungsschutz (OPP). Das XLN30052-GL bietet GPIB- und LAN- sowie standardmäßige USB-, RS-485- und analoge Schnittstellen. Der Drehknopf kann zum schnellen Ändern der Ausgangsspannungseinstellung und Simulieren des Stromstoßes der Ausgangsspannung verwendet werden. Das Modell bietet eine gute Lösung zur Prüfung von auslösenden Stromkreisen. Nummerntasten ermöglichen die direkte Parametereingabe. Über Funktionstasten zum Moduswechsel wird die gesamte Bedienung bequemer. Neben seinem präzisen Ausgang bietet das XLN30052-GL die Möglichkeit zur genauen Messung von Spannung und Strom (Auslesung), was Kosten und Platz für zusätzliche Messgeräte spart. Eigenschaften und Vorteile. Kompakt, hohe Dichte, 1-HE-Gehäuse USB-, GPIB- und LAN-Schnittstellen Externe analoge Programmierschnittstelle Listenmodus: Ausführung von Prüfabläufen mit bis zu 150 Schritten vom Gerätespeicher Durchschnittliche Befehlsverarbeitungszeit ;50 ms Programmierbare Spannungs- und Strom-Anstiegsgeschwindigkeit ermöglicht das "sanfte Anlaufen" von Lasten Interner Speicher speichert bis zu 10 Geräteeinstellungen Steuerung von bis zu 30 Netzteilen von einem PC aus über die RS485-Schnittstelle Fernerfassung Zeitgebergesteuerter Ausgang (1 s bis 100 h). Luftstrom von vorn nach hinten ermöglicht eine effiziente Kühlung in Umgebungen mit hoher Rackdichte SCPI-konformer Befehlssatz Umfangreiche Schutzfunktionen: OVP, OCP, OPP, OTP, Foldback-Schutzmodus und Schlüssel-Sperrfunktion Leicht zu konfigurierender Master/Slave-Modus für Reihen- oder Parallelschaltung von bis zu vier Einheiten. Anwendungsbereiche. ATE-Systemintegration (Automated Test Equipment) Produktdesign und Entwicklung Produktqualitätskontrolle und Einbrennprüfung Andere Anwendungen, die ausgezeichnete Regelung, hohe Leistung, geringes Rauschen und eine Vielzahl von Nennspannungen und Nennströmen erfordern
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
ISOCAL
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
0.02 → 5.2A
Nennleistung:
1.56kW
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1221829, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, XLN30052GL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.061,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.358,91*
€ 3.997,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.322,14*
€ 3.953,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.215,96*
€ 3.826,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.061,43*
€ 3.643,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.