Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision Digital Labornetzgerät 5kW, 1000V / 0 → 5A, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision Digital Labornetzgerät 5kW, 1000V / 0 → 5A, DKD/DAkkS-kalibriert
BK Precision Digital Labornetzgerät 5kW, 1000V / 0 → 5A, DKD/DAkkS-kalibriert
BK Precision Digital Labornetzgerät 5kW, 1000V / 0 → 5A, DKD/DAkkS-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1221879
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     PVS10005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung = 170 → 265V ac
Ausgangsstrom = 0 → 5A
Nennleistung = 5kW
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Temperatur min. = 0°C

Benutzerhandbuch, Netzkabel, Testbericht und Kalibrierungszertifikat. B ;K Precision, Modell PVS10005, programmierbares Hochleistungs-Gleichspannungsnetzteil. Das B ;K Precision Modell PVS10005 bietet saubere Ausgangsleistung bis zu 5,1 kW, ausgezeichnete Regelung und schnelle Einschwingverhaltenseigenschaften in einem branchenführenden 2-HE-Gehäuse. Zu den Leistungsmerkmalen gehören eine hohe Auflösung, mehrere Remote-Schnittstellen für Testsysteme und eine integrierte SAS-Funktion (Solar-Array-Simulator) zur Erzeugung von PV- (Photovoltaik) I-V-Kurven. Durch seine rauscharme Eigenschaft ist das PVS10005 das Instrument erster Wahl für Motor-Wechselrichter-Prüfungen. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte, hohe Leistungsdichte, 2-HE-Gehäuse Ausgabe bis zu 1000 V/5 A Praktische 1-phasige Wechselspannungseingangskonfiguration Helle VFD-Anzeige Hochspannung und Stromauflösung von 100 mV, 0,1 mA Schnelles Einschwingverhalten von ≤ 0,5 ms Einstellbarer Spannungs- und Stromabfall (Anstiegs- und Abfallzeiten) Listenmodus: 9 benutzerdefinierte Programme mit jeweils bis zu 100 programmierbaren Stufen Integrierte SAS-Funktion zum Speichern von bis zu 16 I-V-Kurven mit Voc-, Isc-, Vmp- und Imp-Parametern und 1024-Punkt-Tabelle Standard-USB- (Virtual COM), RS232-, GPIB- und LAN-Schnittstellen mit Unterstützung von SCPI-Befehlen Externe analoge Programmier- und Überwachungsschnittstelle LabVIEW-Treiber und Softpanel für Fernbedienung, Prüfablauf-Generierung und Datenerfassung erhältlich. Anwendungsbereiche. Einsatz auf dem Prüfstand ATE-Systemintegration F+E Designüberprüfung Produktionstests Hochspannungsprüfung Motorwechselrichterprüfung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung:
170 → 265V ac
Ausgangsstrom:
0 → 5A
Nennleistung:
5kW
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1221879, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, PVS10005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.266,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.654,86*
€ 6.729,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.605,95*
€ 6.671,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.480,47*
€ 6.521,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.266,38*
€ 6.266,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.