Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision Digital Labornetzgerät 900W, 1 → 30V / 30A, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision Digital Labornetzgerät 900W, 1 → 30V / 30A, DKD/DAkkS-kalibriert
BK Precision Digital Labornetzgerät 900W, 1 → 30V / 30A, DKD/DAkkS-kalibriert
Artikel-Nr.:
     108EL-1222005
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK1694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 30A
Nennleistung = 900W
Anzahl der Anzeigen = 2
Typ = Digital
Temperatur min. = 0°C

Netzkabel, Bedienungsanleitung, Fernbedienungs-Steckverbinder. Sie interessieren sich möglicherweise auch für Modell BK1693 ( ; 121-7529 121-7529 ), 1–15 V, 60 A. Gleichspannungs-Schaltnetzteil von B ;K Precision, Modell 1694. Das Gleichspannungs-Schaltnetzteil von B ;K Precision, Modell 1694 bietet einen hohen Ausgangsstrom in einem leichten und kompakten Gehäuse. Es umfasst eine Fernabtastungs-Anschlussklemme zum Ausgleichen von Spannungsabfall an Lastleitungen. Die Höhe der Ausgangsspannung kann auch extern über einen analogen Fernsteuerungsanschluss gesteuert werden. Helle rote und grüne LED-Displays ermöglichen eine genaue und sehr gut lesbare Anzeige der Einstellungen. Eigenschaften und Vorteile. Leicht und kompakt Die rückläufige Strombegrenzungsschaltung mit beleuchteter Anzeige verhindert eine Überlastung des Netzteils Schaltkreis mit Übertemperaturschutz Überspannungsschutz Fernerfassung. Anwendungsbereiche. Für allgemeine Anwendungen Versorgung von gleichspannungsbetriebenen mobilen Funkgeräten auf der Werkbank
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
30A
Nennleistung:
900W
Anzahl der Anzeigen:
2
Typ:
Digital
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 1222005, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, BK1694
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,45*
€ 960,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,11*
€ 953,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,00*
€ 922,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,69*
€ 860,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,98*
€ 818,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.