Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, SMB - SMA, 50Ω, Male - Male, Gerade, 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, SMB - SMA, 50Ω, Male - Male, Gerade, 4GHz
HF Adapter, SMB - SMA, 50Ω, Male - Male, Gerade, 4GHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1222192
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     108160
EAN/GTIN:
     5059040262041
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adapter SMB
Adaptertyp = SMB-Stecker auf SMA-Stecker
Adapter Typ A = SMB
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Male
Gender B = Male
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 25.1mm
Gehäusebeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Rosenberger 50 Ω SMC-Adapter. Eine Serie von hochwertigen 50 Ω SMB-HF-Adaptern. Diese SMB-Adapter sind in einer Reihe von Steckverbinderkombinationen erhältlich und ermöglichen zuverlässige Verbindungen zwischen verschiedenen Kabelgruppen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
SMB-Stecker auf SMA-Stecker
Adapter Typ A:
SMB
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
25.1mm
Gehäusebeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: SMB Adapter, SMB Steckverbinder, Adapter SMC, SMC Adapter, adapter sma, 1222192, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Rosenberger, 108160, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.