Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Titan Vorhängeschloss mit Schlüssel , Bügel-Ø 12mm x 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Titan Vorhängeschloss mit Schlüssel , Bügel-Ø 12mm x 18mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1222466
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     70987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 12mm
Bügellänge = 18mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Titan
Farbe = Silber
Gehäusebreite = 90mm
Anzahl pro Packung = 1

Vorhängeschloss ABUS 98TI Titalium Monoblock. Die ABUS-Vorhängeschlossserie Titanium 98TI wird mit einem massiven Titanium-Aluminiumlegierungs-Blockgehäuse vertrieben. Ein 10-poliger High-Tech-Zylinder und ein robuster ausziehbarer 12-mm-Bügel aus gehärtetem Stahl sichern Waren/Wertsachen vor einem hohen Diebstahlrisiko. Massiver Schlosskörper aus TITALIUM-Aluminiumlegierung – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht Spezielle 12-mm-Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT-Beschichtung für extreme Korrosionsbeständigkeit Hochpräzise umkehrbare Keilnut mit 150.000 Schlüsselunterscheidungen Parazentrische Keilnut für erhöhten Schutz gegen Manipulation Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Drücken des Bügels. Betrieb und Gebrauch. Zur Sicherung von Waren/Wertsachen von höherem Wert oder bei einem hohem Diebstahlrisiko Für spezielle Anwendungen wie z. B. Automaten sowie Tore, Türen, Gehäuse usw. Ideal zur Verwendung mit der ABUS-Haspe Nr. 130 ( RS ; 625-491 625-491 )
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
12mm
Bügellänge:
18mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Titan
Farbe:
Silber
Gehäusebreite:
90mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, 1222466, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 70987, Locks & Bolts, Padlocks, 98TI90BEFSPP, Security & Ironmongery
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
XR0125
ab € 46,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.