Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel gleichschließend, Bügel-Ø 12mm x 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel gleichschließend, Bügel-Ø 12mm x 18mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1222468
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     70887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 12mm
Bügellänge = 18mm
Gleichschließend = Ja
Wetterfest = Ja
Material = Titan
Farbe = Silber
Gehäusebreite = 90mm
Anzahl pro Packung = 1

Vorhängeschloss ABUS 98TI Titalium Monoblock. Die ABUS-Vorhängeschlossserie Titanium 98TI wird mit einem massiven Titanium-Aluminiumlegierungs-Blockgehäuse vertrieben. Ein 10-poliger High-Tech-Zylinder und ein robuster ausziehbarer 12-mm-Bügel aus gehärtetem Stahl sichern Waren/Wertsachen vor einem hohen Diebstahlrisiko. Massiver Schlosskörper aus TITALIUM-Aluminiumlegierung – hohe Sicherheit bei geringem Gewicht Spezielle 12-mm-Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT-Beschichtung für extreme Korrosionsbeständigkeit Hochpräzise umkehrbare Keilnut mit 150.000 Schlüsselunterscheidungen Parazentrische Keilnut für erhöhten Schutz gegen Manipulation Automatische Verriegelung: Verriegelung ohne Schlüssel durch Drücken des Bügels. Betrieb und Gebrauch. Zur Sicherung von Waren/Wertsachen von höherem Wert oder bei einem hohem Diebstahlrisiko Für spezielle Anwendungen wie z. B. Automaten sowie Tore, Türen, Gehäuse usw. Ideal zur Verwendung mit der ABUS-Haspe Nr. 130 ( RS ; 625-491 625-491 )
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
12mm
Bügellänge:
18mm
Gleichschließend:
Ja
Wetterfest:
Ja
Material:
Titan
Farbe:
Silber
Gehäusebreite:
90mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, 1222468, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 70887, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,61*
€ 42,45*
29 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 35,75*
€ 44,99*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 63,46*
€ 85,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
XR0125
ab € 46,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.