Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Bus-Register 8-Bit Schieberegister HCT Seriell - Parallel SMD Octal 16-Pin SOIC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222837
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HCT595S16-13
EAN/GTIN:
     5059043063638
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = HCT
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Octal
Betriebsart = Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Direction Typ = Uni-Directional

74HCT-Produktfamilie, DiodesZetex. Die 74HCT ist eine Hochgeschwindigkeitsserie von CMOS-Geräten von DiodesZetex. Geeignet für allgemeine Anwendungen sind die Logik-ICs anschlusskompatibel mit Schottky-Logik-ICs mit geringer Leistungsaufnahme (LSTTL). Sie profitieren auch von niedrigem Energieverbrauch. Die verschiedenen verfügbaren Typen umfassen Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer, Schmitt-Trigger-Wechselrichter sowie Zähler und Schieberegister.. Versorgungsspannungsbereich: 4,5 bis 5,5 V Kühlkörper oder Quellen 4 mA bei Vcc: 4,5 V Niedriger CMOS-Energieverbrauch Schmitt-Trigger-Aktion bei allen Eingängen ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C)
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
HCT
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Octal
Betriebsart:
Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, 74hct, 1222837, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, DiodesZetex, 74HCT595S1613, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,157*
1
€ 6,90*
ab € 0,118*
€ 0,408*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 392,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.