| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1223002 Herst.-Nr.: IKC0205000 EAN/GTIN: 5059041240109 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 2 Montageart = SMD Kontaktanordnung = DPST Gehäuseform = DIP Betätigertyp = Vertieft, seitlich oberer Hebel Kontaktnennstrom = 25 mA Betriebstemperatur max. = +70°C Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C Nennspannung = 24V dc Durchschlagsfestigkeit = 300V ac
Apem-DIP-Schalter der Serie IKC. Flache J-Bogen-Schalter der Serie IKC von Apem mit halbem Rastermaß sind mit einem Standard-Rastermaß von 1,27 mm (0,05) erhältlich, um für Kompatibilität zu sorgen. Die Serie ist außerdem mit vergoldeten Anschlüssen für maximale Kontakt-Leitfähigkeit ausgestattet. Die Serie IKC ist flexibel und kann in einer Reihe von Umgebungen verwendet werden, z. B. in Installationen für das IR- und Dampfphasen-Reflow-Lötverfahren. Eigenschaften und Vorteile Erhöhte und versenkte Betätigung verfügbar. Vergoldete Anschlüsse. Beständig gegen IR- und Dampfphasen-Reflow-Lötverfahren. Selbstreinigende Kontakte. Gerade Polzahlen verfügbar. Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 2 | Montageart: | SMD | Kontaktanordnung: | DPST | Gehäuseform: | DIP | Betätigertyp: | Vertieft, seitlich oberer Hebel | Kontaktnennstrom: | 25 mA | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +70°C | Nennspannung: | 24V dc | Durchschlagsfestigkeit: | 300V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, dil-schalter 2 polig, dil schalter, 1223002, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, APEM, IKC0205000, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches |
| | |
| |