Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Druckerkabel
>
D-Sub Kabel
>
Artikel
RS PRO Serielles Kabel / Sub-D, 15-polig Buchse / offenes Ende, 2m, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1223042
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1223042
EAN/GTIN:
5056112288718
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Steckverbinder 1 = Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Länge = 2m
Mantelfarbe = Schwarz
Außenmantelmaterial = PVC
Wasserdichte D-Sub-Kabelkomponenten von RS Pro. Eine Serie von hochwertigen wasserdichten D-Sub-Kabelkomponenten der vertrauenswürdigen RS Pro-Marke. Die IP67-Kabelkomponenten bestehen aus schwarzem 24-AWG-Kabel und robusten PA66-Kabelendgehäusen. Das Gehäuse ist aus hochwertigem kaltgewalztem Stahl mit Nickelbeschichtung gefertigt. Die Kontakte bestehen aus hochwertiger Kupferlegierung mit Hauchvergoldung. Dichtungen und Gummipads bestehen aus EPDM-Gummi zum Abdichten. Diese IP67-Kabelbaugruppen sind für Anwendungen geeignet, bei denen das Eindringen von Staub und Wasser unbedingt verhindert werden muss. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP67 Robustes Kabel Robuste Bauart RoHS-kompatibel. Anwendungsbereich. Industrieausführung Kommerziell Computerschnittstelle
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Länge:
2m
Mantelfarbe:
Schwarz
Außenmantelmaterial:
PVC
... >
Kabel und Drähte
>
Computerkabel
>
Serielle Kabel
Weitere Suchbegriffe:
1223042
,
Kabel und Drähte
,
Computerkabel
,
Serielle Kabel
,
RS PRO
,
GT1463200215102
,
Cables & Wires
,
Computer Cables
,
Serial Cables
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Staubschutzkappe für Sub-D Steckverbinder, 9 Kontakte, Buchse, Schwarz
RS Pro
6660939
ab € 3,74*
Zubehör
RS PRO Staubschutzkappe für Sub-D Steckverbinder, 9 Kontakte, Stecker, Schwarz, IP 67
RS Pro
1257927
ab € 9,61*
Zubehör
RS PRO Sub-D Steckverbinder E Stecker , 15-polig , Kabelmontage Lötanschluss
RS Pro
1223046
ab € 17,68*
Zubehör
RS PRO Sub-D Steckverbinder E Stecker , 15-polig , Tafelmontage Lötanschluss
RS Pro
1223038
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen