Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN EZ-BoardWare Federkontakt SMD 1A Gold, 2.5 x 1 x 1.28mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1223518
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     S7231-45R
EAN/GTIN:
     5059041238748
Suchbegriffe:
1223518
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Erdungskontakte
Serie = EZ-BoardWare
Strom-Belastbarkeit = 1A
Kontaktwiderstand = 50mΩ
Abmessungen = 2.5 x 1 x 1.28mm
Höhe = 1.28mm
Länge = 2.5mm
Breite = 1mm

SMD-Antennen-Federkontakte Harwin EZ Boardware. Die ultraflachen SMD-Antennen-Miniatur-Federkontakte EZ-BoardWare mit erweitertem Stift sind ideal für mobile Geräte mit Antennen. Die Antennen-Federkontakte EZ-BoardWare umfassen eine geschützte Spitze, um ein Verhaken zu verhindern. Eine Schulter mit festem Anschlag verhindert ein übermäßiges Zusammendrücken des Kontakts, das zu einer permanenten Verformung und damit Verringerung der Federkraft führen könnte. Diese EZ-BoardWare Antennen-Federkontakte sind sowohl für Wisch- und Schiebeaktionen geeignet und ideal für die Anforderungen automatischer Bestückungsmaschinen. Eigenschaften und Vorteile. Ultraflach Geschützte Spitze, um ein Verhaken zu verhindern Fester Anschlag, um ein übermäßiges Zusammendrücken von Kontakten zu verhindern Geeignet zum Abwischen und für Schiebeanwendungen Entwickelt für automatisierte Anwendung mit herkömmlichen Bestückungsmaschinen Erhältlich in einer Vielzahl von Arbeitshöhen zwischen 1,23 mm bis 2 mm. Anwendungsbereich. Die extrem flache Bauweise der Federkontakte EZ-BoardWare Antennen-Federkontakte macht sie ideal für den Einsatz in mobilen Geräten mit Antennen wie z. B. Smartphones. Kann auch in LED-Lampenverbindungen oder RFID-Tags verwendet werden
Weitere Informationen:
Serie:
EZ-BoardWare
Strom-Belastbarkeit:
1A
Kontaktwiderstand:
50mΩ
Abmessungen:
2.5 x 1 x 1.28mm
Höhe:
1.28mm
Länge:
2.5mm
Breite:
1mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,156*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 4,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.