Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Frequenzumrichter 7,5 kW 400 V / 16 A 0 → 400Hz für 7,5-kW-Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1224332
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9702-2004-00P DG1-34016FB-C21C
EAN/GTIN:
     5059039088386
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Leistung = 7,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V
Nennstrom = 16 A
Zur Verwendung mit = 7,5-kW-Motor
Feldbuskommunikationstyp = BACnet MS/TP
IP Schutzart = IP21
Ausgangsfrequenz = 0 → 400Hz
STO = Ja
Antriebstyp = Variable Frequenz
Montagetyp = Tafelmontage
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Kriterium = Spart Energie
Gesamtlänge = 167.8mm

Eaton PowerXL Universal-Frequenzumrichter Serie DG1 - dreiphasig. Die Eaton DC1-Wechselrichterserie kompakter Frequenzumrichter wurde speziell für anspruchsvollere kommerzielle und industrielle Anwendungen entwickelt. Der DG1 ist ein Universalantrieb mit besonderem Schwerpunkt auf Pumpen, Lüftern und Förderbändern. Mit einem branchenführenden Energiesparalgorithmus mit hoher Kurzschlussstromaufnahme und robuster Bauweise bietet der DG1-Antrieb eine erhöhte Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Dreiphasiger Eingang/dreiphasiger Motoranschluss LCD-Anzeige und Tastenfeld EMI/RFI-Filter standardmäßig bei allen Treibern Einfache Bauweise erfordert keine spezielle Schulung V/Hz und sensorlose Vektorgeschwindigkeitssteuerung Aktiver Energiesteuerungsalgorithmus, 5 % DC-Drossel (Rahmen 1 aufwärts), Eingangs-Überspannungsschutz, integrierter EMI/RFI-Filter Kompakte Größe, offene Option Typ 12, integrierte Kommunikation und E/A. Kleine Abmessungen mit bereits im Lieferumfang enthaltenem DC-Drossel sparen Platz im Schrank. Hohe Überlast (CT) und niedrige Überlast (VT), konforme beschichtete Platinen, Brems-Chopper-Stromkreis, Durable Metal Power Abschnitt, 50 °C Nennstrom (60 °C Leistungsverringerung), abnehmbare Tastatur mit Schutzart IP54 Umfangreiche integrierte Kommunikationsprotolls und E/A geben ein Maximum Flexibilität ohne Verwendung von Optionsplatinen Ein Hochleistungsbereich von 0,75 kW bis 630 kW. Wie funktionieren Frequenzumrichter?. Frequenzumrichter, auch bekannt als AC-Antriebe, Frequenzumrichter (VFD) oder Frequenzumrichter, sind eine Art Drehzahlantrieb, mit dem Sie als Benutzer die Drehzahl oder das Ausgangsdrehmoment von Elektromotoren einstellen können. Wechselrichterantriebe werden durch Eingabe bestimmter Frequenzen oder Parameter in das Gerät gesteuert, um ihm zu sagen, was zu tun ist, was eine bessere Kontrolle über Ihre Maschinen und Ihren Betrieb ermöglicht. Diese Antriebe haben viele Anwendungsmöglichkeiten von kleinen Geräten wie einem einfachen Lüfter und einer Pumpenlast bis hin zu Maschinensteuerungsanwendungen mit hohem Drehmoment.
Weitere Informationen:
Leistung:
7,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V
Nennstrom:
16 A
Zur Verwendung mit:
7,5-kW-Motor
Feldbuskommunikationstyp:
BACnet MS/TP
IP Schutzart:
IP21
Ausgangsfrequenz:
0 → 400Hz
STO:
Ja
Antriebstyp:
Variable Frequenz
Montagetyp:
Tafelmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Kriterium:
Spart Energie
Gesamtlänge:
167.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1224332, Automation, Elektromotoren, Eaton, 9702200400PDG134016FBC21C, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 858,62*
€ 919,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 857,83*
€ 919,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,86*
€ 994,86*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 979,80*
€ 1.045,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.246,09*
€ 1.369,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,76*
€ 1.630,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,03*
€ 1.618,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,72*
€ 1.575,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,50*
€ 1.496,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,09*
€ 1.482,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171908
ab € 450,26*
Zubehör
Eaton
171925
ab € 633,78*
Zubehör
Eaton
730-32023-00P
ab € 31,36*
Zubehör
Eaton
730-32032-00P
ab € 18,71*
Zubehör
Eaton
730-32034-00P
ab € 5,84*
Zubehör
Eaton
730-32035-00P
ab € 7,97*
Zubehör
Eaton
730-32038-00P
ab € 3,37*
Zubehör
Eaton
730-32050-00P
ab € 12,20*
Zubehör
Eaton
744-A2613-00P
ab € 105,71*
Zubehör
Eaton
744-A2617-00P
ab € 149,64*
Zubehör
Eaton
744-A2842-00P
ab € 15,12*
Zubehör
Eaton
730-32047-00P DXG-KEY-LCD
ab € 46,65*
Zubehör
Eaton
730-32037-00P DXG-CBL-PCCABLE
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.