Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
PK
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-1224372
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1224372
EAN/GTIN:
     5056111949771
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße = M6
Material = Stahl
Typ = Nyloneinsatz
Finish = Glanzverzinkt
Breite = 10mm
Gesamthöhe = 4mm
Erfüllte Normen = DIN 985

RS Pro, M6, Sicherungsmutter aus verzinktem NyloneinsatzDiese verzinkten Kontermuttern aus der RS Pro Serie sind eine effektive Alternative zu Aerotight ® -Befestigungselementen. Sie sind ideal für den Einsatz in Industrie-, Mechanik- und Eisenbahnumgebungen und werden typischerweise von Heimwerkern, Bauherren, Dachdeckern und Verbindungselementen verwendet. Das M6-Befestigungselement besteht aus Weichstahl Güte 8.8. Der Nyloneinsatz zieht sich fest, wenn der passende Bolzen eingesetzt wird. Dies ermöglicht es, Drehmoment und Vibrationen standzuhalten. Er ist auch für Temperaturen bis zu +250 °C geeignet und somit für den Einsatz in Wärmetauschern geeignet. Er ist vollständig abgedichtet, wodurch Wasser-, Öl-, Lösungsmittel- oder Gasleckagen verhindert werden. Da sie verzinkt sind, sind sie auch beständig gegen Rost und Korrosion. Diese bewährten Kontermuttern entsprechen den ASTM-Normen (American Society for Testing and Materials) DIN (Deutsches Institut für Normung, oder Deutsches Institut für Normung) 985, d. H. Sie halten Spannungen von bis zu 800 N/mmmm² stand.Eigenschaften und Vorteile• selbstsichernde M6-Mutter • Nyloneinsatz mit 360°-Dichtung zur Vermeidung von Gas und Flüssigkeitsleckstrom • beständig gegen Wasser, Lösungsmittel, Öl und andere organische Säuren • verzinkt, um Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten • Aus Weichstahl der Güte 8,8 • entspricht DIN 985 für Anwendungen mit hoher Zugfestigkeit von bis zu Bis 800 N/mm2RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle I
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße:
M6
Material:
Stahl
Typ:
Nyloneinsatz
Finish:
Glanzverzinkt
Breite:
10mm
Gesamthöhe:
4mm
Erfüllte Normen:
DIN 985
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m6, din 985, 1224372, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, NITMS06000, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,65*
€ 12,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,44*
€ 12,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,41*
€ 11,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,66*
€ 10,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,30*
€ 9,88
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 7,74*
€ 9,21
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,29*
€ 7,49
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
526619
ab € 6,50*
Zubehör
RS Pro
526849
ab € 4,85*
Zubehör
RS Pro
525947
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.