Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
PK
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-1224373
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1224373
EAN/GTIN:
     5056111949788
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße = M8
Material = Stahl
Typ = Nyloneinsatz
Finish = Glanzverzinkt
Breite = 13mm
Gesamthöhe = 5.5mm
Erfüllte Normen = DIN 985

RS Pro, M8, Sicherungsmutter aus verzinktem NyloneinsatzDiese RS Pro selbstsichernde Mutter ist eine kostengünstige Alternative zu Aerotight ® -Befestigungselementen und verfügt über einen Nyloneinsatz, der beim Einsetzen des passenden Bolzens zusammengedrückt wird, um eine gute Beständigkeit gegen Vibrationen und Drehmoment zu gewährleisten. Der Nyloneinsatz hält Temperaturen von bis zu +250 °C stand und bietet eine 360°-Abdichtung, um Gas- und Flüssigkeitslecks zu verhindern, wodurch die Kontermutter besonders für den Einsatz in Wärmetauschern geeignet ist. Das M8-Befestigungselement besteht aus Weichstahl der Güte 8.8 und entspricht den ASTM-Normen (American Society for Testing and Materials) DIN 985, d. H. Es hält Spannungen von bis zu 800 N/mm2 stand und ist für allgemeine mechanische, Eisenbahn- und Industrieumgebungen geeignet. Die Verzinkung auf der Sicherungsmutter sorgt für gute Beständigkeit gegen Korrosion und Rost. Nylon-Gewindesicherungsmuttern bieten eine sehr effektive Abdichtung, selbst wenn sie Wasser, Öl, Lösungsmitteln und anderen Flüssigkeiten ausgesetzt sind. Sie werden häufig von Heimwerker-Motorfreund, Bauherren, Dachdeckern und Tischlern verwendet.Eigenschaften und Vorteile• selbstsichernde M8-Mutter • Nyloneinsatz mit 360°-Dichtung zur Vermeidung von Gas und Flüssigkeitsleckstrom • beständig gegen Wasser, Lösungsmittel, Öl und andere organische Säuren • verzinkt, um Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten • Aus Weichstahl der Güte 8,8 • entspricht DIN 985 für Anwendungen mit hoher Zugfestigkeit von bis zu Bis 800 N/mm2RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße:
M8
Material:
Stahl
Typ:
Nyloneinsatz
Finish:
Glanzverzinkt
Breite:
13mm
Gesamthöhe:
5.5mm
Erfüllte Normen:
DIN 985
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m8, din 985, 1224373, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, NITMS08000, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,67*
€ 17,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,34*
€ 17,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,03*
€ 15,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,86*
€ 14,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,55*
€ 13,74
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 10,78*
€ 12,83
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,74*
€ 10,40
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
526619
ab € 6,50*
Zubehör
RS Pro
525947
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.