Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-1224374
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1224374
EAN/GTIN:
     5056111949795
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße = M10
Material = Stahl
Typ = Nyloneinsatz
Finish = Glanzverzinkt
Breite = 17mm
Gesamthöhe = 6.5mm
Erfüllte Normen = DIN 985

RS Pro, M10, Sicherungsmutter aus verzinktem NyloneinsatzDiese Sicherungsmuttern der Serie RS Pro sind eine effektive Alternative zu Aerotight ® -Befestigungselementen. Sie werden häufig von Heimwerker-Motorfreund, Bauherren, Dachdeckern und Fügen verwendet und sind auch für allgemeine mechanische, Eisenbahn- und Industrieumgebungen geeignet. Diese selbstsichernde Mutter verfügt über einen Nyloneinsatz, der eine 360°-Abdichtung bietet, wodurch sie das Auslaufen von Wasser, Öl, Lösungsmitteln und anderen Flüssigkeiten effizient verhindert. Wenn eine passende Schraube eingesetzt wird, wird der Nyloneinsatz zusammengedrückt. Dadurch können die Kontermuttern hohen Vibrationen und Drehmomenten standhalten. Das M10-Befestigungselement ist verzinkt, wodurch es beständig gegen Korrosion und Rost ist. Es wurde auch aus Weichstahl der Güte 8.8 hergestellt und entspricht den ASTM-Normen DIN (Deutsches Institut für Normung, oder Deutsches Institut für Normung) 985, d. H. Es hält Spannungen von bis zu 800 N/mmHöhe stand. Der Nyloneinsatz hält auch Temperaturen von bis zu +250 °C standEigenschaften und Vorteile• selbstsichernde M10-Mutter • Nyloneinsatz mit 360°-Dichtung zur Vermeidung von Gas und Flüssigkeitsleckstrom • beständig gegen Wasser, Lösungsmittel, Öl und andere organische Säuren • verzinkt, um Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten • Aus Weichstahl der Güte 8,8 • entspricht DIN 985 für Anwendungen mit hoher Zugfestigkeit von bis zu Bis 800 N/mm2RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspru
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T
Gewindegröße:
M10
Material:
Stahl
Typ:
Nyloneinsatz
Finish:
Glanzverzinkt
Breite:
17mm
Gesamthöhe:
6.5mm
Erfüllte Normen:
DIN 985
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m10, din 985, 1224374, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, NITMS10000, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,05*
€ 22,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,60*
€ 22,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,91*
€ 20,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,42*
€ 18,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,97*
€ 17,81
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 13,98*
€ 16,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,49*
€ 13,67
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
526619
ab € 6,50*
Zubehör
RS Pro
525947
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.